Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 816056 Kreuzschlitz Pozidriv Steckschlüssel-Bit-Einsatz PZ 1 1/4" (6.3 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-816056-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     816056
EAN/GTIN:
     4016138758238
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
TOOLCRAFT 816056 Kreuzschlitz Pozidriv Steckschlüssel-Bit-Einsatz PZ 1 1/4" (6.3 mm)

Steckschlüssel-Einsatz 6,3 mm (1/4") mit Kreuzschlitz-Bit PZ1

Mit integriertem PZ1 Kreuzschlitz-Bit.

Ausstattung:
Griffig, gerändelt · S2 Zink-Phosphat Bit.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Gewicht: 18 g · Größe (Schraubendreher): PZ 1 · Material: Chrom-Vanadium Stahl,S2-Stahl · Material-Eigenschaft: matt verchromt · Produktabmessung, Länge: 37 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | S2-Stahl
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Größe (Schraubendreher):
PZ 1
Material (Details):
Chrom-Vanadium|ツ| Oberfläche matt
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,86*
€ 2,96*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,98*
1
€ 7,95*
ab € 2,33*
€ 3,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.