| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481070300 Herst.-Nr.: 803391 EAN/GTIN: 4014991114338 |
| |
|
| | |
| DONAU Ersatzklinge 12 Glieder 10 St./Pack. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | DONAU Cutter Cut 1 803340 | Breite der Klinge: | 9 | Anzahl der Glieder: | 12 Glieder | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Ersatzklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abbrechklingen 9mm, abbrechklingen, Cutter, Cutterersatzklingen, Cutterklingen, Cutterzubehör, Ersatzklingen, Ersatzmesser, Messer, Paketöffner |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,14* | € 1,88* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,90* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,35* | € 2,27* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,82* | € 17,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,135* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|