| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481054900 Herst.-Nr.: 815082 EAN/GTIN: 4016138530919 |
| |
|
| | |
| Zoll-Abmessungen: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4. Kopf poliert. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 8 Teile | Schlüsselweite: | 7,9/10/11,1/12,5/14,3/16/17,6/19 | Tasche vorhanden: | Nein | Koffer vorhanden: | Nein | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubenschlüssel-Satz | Variante: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, ringmaulschlüssel (zoll), Schraubenschlüssel, Schraubenschlüssel-Satz, Schraubenschlüssel-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 34,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,21* | € 36,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,04* | € 43,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,04* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|