| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C93765 Herst.-Nr.: 815082 EAN/GTIN: 4016138530919 |
| |
|
| | |
| Features: Zoll-Abmessungen Lieferumfang: Schlüsselweite 7,9 mm (5/16"), 10 mm (3/8"), 11,1 mm (7/16"), 12,5 mm (1/2"), 14,3 mm (9/16"), 16 mm (5/8"), 17,6 mm (11/16"), 19 mm (3/4").
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5/16" (8 mm) - 3/4" (19 mm) | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl, matte Oberfläche, Kopf poliert | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Mengenangaben: | 8teilig | Material-Eigenschaft: | poliert | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maulringschlüssel (Zoll), Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringmaulschlüssel-Sätze, doppelmaulschlüssel sätze 8tlg, gabelringschlüssel (zoll), toolcraft gabelringschlüssel, TOOLCRAFT, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel, Gabelschlüssel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 24,22* | € 33,65* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 24,52* | € 33,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,08* | € 41,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 24,22* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|