Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481044000 Herst.-Nr.: 2615S512JA EAN/GTIN: 8710364037117 |
| |
|
| | |
| Für präzisen und schonenden Materialabtrag auf Metall, Glas, Holz und Kunststoff. Das flexible Material ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen und unregelmäßig geformten Stellen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 512S | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x Feinschleifscheiben | Durchmesser des Kopfes: | 25 | Drehzahl: | 20.000 U/min. | Körnung: | 320 | Anzahl der Teile: | 2 Teile | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Zubehör Multifunktionswerkzeug 512S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Polierring, Schwabbelscheibe, Tuchring, polierscheibe dremel, lammfell polierscheibe, Multifunktionswerkzeuge, Multifunktionswerkzeugzubehör, Werkzeuge, Zubehör Multifunktionswerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | € 23,00* | ab € 1,82* | € 2,58* | | | | | 17 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,845* | € 2,595* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,85* | € 2,665* | | | | | 9 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,905* | € 2,685* | | | | Lager 1375 | | | | 2 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,915* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|