Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615S512JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615S512JA
EAN/GTIN:
     8710364037117
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
DREMEL® EZ SpeedClic: Feinschleifscheiben, Körnung 320
Weitere Informationen:
EF004854:
320
EF000041:
EV008853
EF009143:
false
EF006641:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006365:
false
EF006357:
false
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006346:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF002905:
false
EF007813:
true
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF025701:
-
EF000051:
-
EF001989:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF007703:
-
EF015641:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Produktbeschreibung:
Zum Reinigen und leichte Schmirgelarbeiten z. B. an Glas, Ho
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Optimal zum Reinigen und für leichte Schleifaufgaben an Mate | Wie funktioniert es? | Verwendung mit Aufspanndorn SC402 oder 402. Der exklusive Ea | Sowohl kompatibel mit dem exklusiven Dremel SC402 EZ SpeedCl | Zu verwendende Materialien und empfohlene Drehzahl | Aluminium max. 20000 Messing max. 20000 Kupfer max. 20000
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
25.0 mm
Material:
Nylon mit Aluminiumoxidschleifmittel | Metall|Metallrohre | Metall|Stahl | Holz|Sandwichmaterial | Holz|Furniertes Holz | Spezial|Kunststoff, allgemein | Metall|Messing | Metall|Kupfer | Metall|Weichmetall | Holz|Laminate | Holz|Holz, weich | Holz|Holz, hart | Holz|Sperrholz | Holz|Spanplatte | Holz|Faserplatte | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Polierer
Dornverwendung:
Kompatibel mit EZ402, SC402 und 402
Körnung:
320
Breite:
24.0 mm
Höchstdrehzahl:
20000 1/min
Länge:
24.0
Höhe:
9.0
Länge des Produktkartons:
3 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
5 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,009 kg
Volumen:
0,16 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
32 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,015*
€ 3,10*
2 Tage
780
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,335*
€ 3,275*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,89*
€ 4,175*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,56*
€ 4,96*
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 3,64*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26154922JA
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.