| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481026900 Herst.-Nr.: 38611 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Internes Magazin bietet Platz für 6 slimBits im kompakten Magazin Schraubendreher. Ideal für den mobilen Einsatz. Wiha SoftFinish® electric Mehrkomponenten-Griff mit Abrollschutz. Gefächerte Bereitstellung der slimBits für einfache Entnahme. Drehbare Kappe für komfortable Handhabung. Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation. Bitaufnahme: Patentierter Kraftschluss sorgt für sicheren Halt der Bits. Nur für 6 mm slimBits geeignet. Lieferumfang: SlimBits: 3 x Schlitz (3/4/5.5 mm), 3 x Kreuzschlitz (PH 1/2, SL/PZ 2). Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 7 Teile | Werkstoff: | Chrom-Vanadium Stahl | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, pozidriv vde schraubendreher, schlitz-vde-schraubendreher wiha, Bitboxen, Bits, Bit-Sets, Schrauberbits, Schrauberbit-Satz |
| | |
| |