| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481017900 Herst.-Nr.: 813679 EAN/GTIN: 4016138400359 |
| |
|
| | |
| Präzisionsschraubendrehersatz mit Kunststoffgriffen, farbcodiert, Klinge Chrom-Molybdan mit Satin Finish und schwarzer Spitze. Weitere Informationen: | | Anzahl der Kreuz-Schraubendreher (PH): | 3 Kreuz-Schraubendreher (PH 00/0/1 x 40 mm) | Anzahl der Schlitz-Schraubendreher: | 5 Schlitz-Schraubendreher (1/1,5/2/2,5/3 x 40 mm) | Material: | Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl | Anzahl der Teile: | 14 Teile | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schraubendreher-Satz | Anzahl der Torx-Schraubendreher: | 5 Torx-Schraubendreher (T 4/5/6/7/8 x 40 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 14tlg, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, basetech schraubendreherset, Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,24* | € 29,16* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,56* | € 29,17* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,45* | € 35,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,16* | € 55,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 47,15* | € 61,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|