Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 14teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112569
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     C92840
EAN/GTIN:
     4016138400359
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 14teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Innen-Sechsrund (TX)

Kategorie: Schraubendreher-Set
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Abtrieb: Schlitz + Kreuzschlitz Phillips + Innen-Sechsrund (TX)
Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft: phosphatiert
Produkt-Art: Schraubendreher-Set
Material (Details): Kunststoffgriff, Klinge Chrom-Molybdan mit Satin Finish und schwarzer Spitze
Hersteller-Nr.: 813679
EAN: 4016138400359
Bohrung/Bohrung mit Reduktionsring: 20/16 mm
Schnittbreite: 1.8 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 14tlg, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, basetech schraubendreherset, Basetech, 813679, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher, feinmechaniker-schraubendreher, micro-schraubendreher, mini-Schraubenzieher, präzisions-schraubenzieher, feinmechaniker-schraubenzieher, micro-schraubenzieher, Feinwerkzeug, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, handwerkzeug, handwerkzeuge, Schraubenzieher-Set, Schraubenzieher-Satz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 29,16*
2 Tage
461
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 29,17*
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 35,43*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 42,16*
€ 55,57*
€ 3,50*
ab € 47,15*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.