Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-481003090 Herst.-Nr.: 1000/B/SI EAN/GTIN: 4031541702944 |
| |
|
| | |
| Typ 1000 ist die kleinste Größe für die es auch einen Einsatz mit einer variablen Facheinteilung mittels Klett (RPD) gibt. Der Koffer bietet z.B. Platz für eine Kamera mit Objektiv oder eine Systemkamera. Die outdoor.cases vom Kofferspezialisten B&W International GmbH wurden für den härtesten Outdoor Einsatz entwickelt und unter extremen Bedingungen getestet. Stapelbar, Luftdicht und bruchsicher. Weitere Informationen: | | Maße: | 272 x 106 x 215 mm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | Temperaturbereich: | -40 bis +80 | wasserdicht: | Ja | Schutzart (IP): | IP67 | Schloss vorhanden: | Nein | Schultergurt vorhanden: | Nein | Rollen vorhanden: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Schaumstoffeinlage | Material: | Polypropylen | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Schaumstoffeinlagen, Schaumstoffeinsatz, Schaumstoffzuschnitte, Schutzkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, kamerakoffer b&w, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,99* | € 41,57* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,46* | € 47,47* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,22* | € 50,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 47,19* | € 64,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|