Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W 1000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B&W 1000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
B&W 1000/B/SI Kameratasche/-koffer Hard-Case Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-21136775
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1000/B/SI
EAN/GTIN:
     4031541702944
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
270 mm
Innenmaße (B x T x H)
250 x 95 x 175 mm
Merkmale
Etui-Typ
Hard-Case
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.