Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Schuhlöffel 556105 einzeln verpackt ws 250St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/457/y000457k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449045601
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     556105
EAN/GTIN:
     4015544711530
Suchbegriffe:
Schuhanzieher
Schuhlöffel
schuhanzieher
Diese kleinen praktischen Helfer sollten in keinem Hotelzimmer fehlen! Die Schuhlöffel unterstützen Ihre Gäste beim Anziehen der Schuhe und sind dank ihrer ergonomischen Form sehr komfortabel. Die Schuhlöffel sind ideal für Hotels und Hotelgäste. Sie haben am oberen Ende einen Aufhänger und können platzsparend an der Garderobe verstaut werden.
Weitere Informationen:
Maße:
4 x 14 cm (B x L)
Material:
PET-Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schuhanzieher
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Schuhloeffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,00144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,52*
€ 0,62
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,49*
€ 0,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,45*
€ 0,54
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,44*
€ 0,52
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.