| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449044800 Herst.-Nr.: ANT1LDGER EAN/GTIN: 5010424099318 |
| |
|
| | |
| Die Biocote®*-Silberionentechnologie reduziert Bakterien, Schimmel und Pilze auf der Oberfläche von mit Biocote® behandelten SC Johnson Professional® Spendertasten innerhalb von nur 2 Stunden und erreicht eine Reduktion von bis zu 99,99 % über einen Zeitraum von 24 Stunden*. Der antimikrobielle Schutz durch Biocote® bleibt während der gesamten Lebensdauer der Spendertaste erhalten und wird sich nicht abnutzen, abwaschen oder auslaugen. Die BioCote® Technologie ist kein Ersatz für eine gute Handhygiene. Für jeden verständlich, um die Einhaltung der Vorschriften in mehrsprachigen Umgebungen zu verbessern. Bei jeder Anwendung wird die exakt benötigte Menge ausgegeben, so dass sparsamer Gebrauch und Abfallreduzierung gewährleistet sind. Die ultraschallversiegelten Kartuschen- und Pumpmechanismen verhindern ein Eindringen von Luft während der Verwendung. Dies schützt gegen Produktverunreinigung und gewährleistet, dass stets ‘frisches’ Produkt ausgegeben wird. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Proline Antimikrobiell | Maße: | 13,2x23,5 x 11,7 cm (B x H x T) | Fassungsvermögen des Behältnisses: | 1 | nachfüllbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Ja | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß/grün | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hautschutzspender Proline Antimikrobiell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, handreiniger kresto, nachfüllpatrone für seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Hautschutzspender |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 15,82* | € 22,39* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 16,52* | € 23,86* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,42* | € 25,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,03* | € 26,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 21,31* | € 29,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,01652* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|