| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449037600 Herst.-Nr.: 6521 EAN/GTIN: 5033848043859 |
| |
|
| | |
| Der robuste und hygienische Wischtuchspender sorgt dafür, dass die Rollen mit Zentralentnahme sauber und geschlossen bleiben, um die Übertragung von durch Lebensmittel übertragenen Bakterien zu verhindern und die Hygiene am Arbeitsplatz zu verbessern. Ideal für den Einsatz im Gesundheitswesen, im Einzelhandel, in der Lebensmittelzubereitung und in Produktionsumgebungen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ReachPlus™ | Verwendung für Produkt: | WYPALL* Wischtuch L10 7406 | Maße: | 22,6 x 24,3 x 27,1 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Wischtuchspender ReachPlus™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, putztuch spender, kleenex reinigungstuchspender, Abroller, Spender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 35,62* | € 51,23* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 57,46* | € 79,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 61,74* | € 82,95* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 60,65* | € 84,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 60,65* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|