Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Seifenspender 561608 Sensor schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/404/a011404p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/404/a011404p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/406/a014406v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449025090
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     561608
EAN/GTIN:
     7322540587036
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Der Tork Hautpflege Spender mit Intuition™ Sensor im modernen Elevation Design hinterlässt bei Gästen einen guten Eindruck und kann mit vielen Tork Seifen, Händedesinfektionsmitteln und Lotions in versiegelten Flakons befüllt werden. Er ist nachgewiesenermaßen leicht zu bedienen und die berührungslose Ausgabe sorgt für gute Handhygiene. Der Spender lässt sich in weniger als 10 Sekunden nachfüllen (entsprechend internem Panel-Test). Modernes Design. Berührungslose Ausgabe. Reduziert Verbrauch um bis zu 50 % (basierend auf Essity-Test: Vergleich Tork Schaumseife vs. Tork Flüssigseife). Der Spender muss mit vier (4) Alkalibatterien vom Typ C (LR14) einer hochwertigen Marke betrieben werden. Die Alkalibatterien müssen für Hochleistungsanwendungen/Motoren/Spielzeuge geeignet sein.
Weitere Informationen:
Maße:
11,3 x 27,8 x 13 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen:
1
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Nein
abschließbar möglich:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Kompatibel mit:
S4-System
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,08*
€ 73,37*
€ 4,95*
ab € 56,09*
€ 73,38*
€ 8,95*
ab € 57,26*
€ 77,01*
€ 5,50*
ab € 60,93*
€ 81,98*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 113,07*
€ 147,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,55*
€ 173,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
520901
ab € 14,20*
Zubehör
Tork
520701
ab € 8,34667*
Zubehör
Tork
520501
ab € 7,70*
Zubehör
Tork
914103
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.