| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449014001 Herst.-Nr.: 331030 EAN/GTIN: 4000735716401 |
| |
|
| | |
| Im formschönen Design, integriert sich leicht in nahezu alle Waschräume. Der platzsparende Falthandtuch-Spender. Ideal für kleine Waschräume geeignet. Füllkapazität: 2 Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | small | Produktverwendung: | Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 32,7 x 28,3 x 11,1 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Ja | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender small | Kompatibel mit: | PT2-System | Waschraumfrequenz: | niedrig bis mittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 17,33* | € 23,59* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,23* | € 24,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 22,58* | € 32,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,59* | € 32,32* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,22* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|