Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMBERLY-CLARK Seifenspender Sensor 92147 29x18,3x10cm 1,2l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/752/a013752m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449011201
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     92147
EAN/GTIN:
     5033848031894
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch. Schnell nachfüllbarer berührungsloser Spender mit Druckknopf oder Schloss. In abgerundetem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Oberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, mit intelligenter Sensortechnologie für kontrollierten Verbrauch plus Anzeige, wann nachgefüllt oder die Batterie ausgetauscht werden muss. Verringert Verschmutzungen und die Ausbreitung von Bakterien.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
KLEENEX® Schaumseife 6345, Handdesinfektion 6383
Maße:
18,3 x 29 x 10 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1,2
nachfüllbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Seifenspender
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 41,18*
€ 54,25*
2 Tage
4
pro Stück
€ 5,95*
ab € 48,25*
€ 63,28*
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 58,03*
€ 77,07*
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 59,87*
€ 77,29*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,91*
€ 79,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,40*
€ 90,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 99 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.