| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446226800 Herst.-Nr.: 277330 EAN/GTIN: 4000735550012 |
| |
|
| | |
| WEPA comfort Handtuchpapier - 100 % Recycling - 100 % gut. Effizient in der Anwendung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Comfort | Verwendung für Produkt: | Satino Handtuchspender 332840, 332850, large 331400, small 331030 | Maße: | 20,6 x 24 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Ausführung der Falzung: | Z-Falz | geprägt: | Ja | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Papier, 100 % recycelt | Farbe des Papierhandtuches: | hochweiß | Packungsmenge: | 25 x 150 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher Comfort | Kompatibel mit: | PT2-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch 2lg 20,5x24cm, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch 210mm, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 22,36* | € 31,08* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,19* | € 37,58* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 37,22* | € 52,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3.750 Blätter (ab € 0,00699* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|