Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Papierhandtuch Slimfold 5856 1lagig 29,5x19cm ws 1.760 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/157/y000157e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446220001
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     5856
EAN/GTIN:
     10036000058564
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchspender
Perfekt für kleine Waschräume, in denen gleichbleibende Qualität zu einem erschwinglichen Preis erforderlich ist. Weiche und starke Papiertücher mit einem cleveren, vielfachen Design, um Rissbildung zu vermeiden und Verschwendung zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slimfold™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Handtuchspender Slimfold™ U7024
Maße:
19 x 29,5 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Ausführung der Falzung:
Interfold-Falz / W-Falz
saugfähig:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Airflex™
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
16 x 110 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher Slimfold™
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, kimberly-clark papierhandtücher 1-lagig, handtuchspender, handtuchspender kimberly clark, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
pro Paket
€ 5,95*
ab € 32,49*
€ 43,58*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 39,24*
€ 52,28*
Lager 1375
pro Paket
€ 5,95*
ab € 38,10*
€ 52,94*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 40,71*
€ 55,11*
2 Tage
41
pro Paket
€ 2,90*
ab € 44,69*
€ 59,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,94*
€ 63,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,42*
€ 62,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,08*
€ 58,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
ab 56 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,10*
€ 45,34
pro Paket
1 Paket enthält 16 Beutel (ab € 2,38125* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.