Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446215201 Herst.-Nr.: 277190 EAN/GTIN: 4000735580019 |
| |
|
| | |
| Hohe Saugkraft für gute Trocknungsergebnisse. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Comfort | Verwendung für Produkt: | Satino Handtuchspender small 331020, large 331010 | Maße: | 25 x 23 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Falzung: | Z/Z-Falz / V-Falz | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Papier, 100 % recycelt | Farbe des Papierhandtuches: | hochweiß | Packungsmenge: | 20 x 160 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher Comfort | Kompatibel mit: | PT3-System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, papierhandtücher 25x23 2-lagig, putztuch spender, falthandtuchpapier 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 22,03* | € 28,24* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 22,60* | € 29,26* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Kartonage | € 7,95* | ab € 21,99* | € 29,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 27,05* | € 34,83* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 30,54* | € 39,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,0995* pro Packung) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|