Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handtuchrolle Slimroll 6657 20cmx165m weiß 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/790/a006790i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/790/a006790i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/156/y000156y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446214301
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6657
EAN/GTIN:
     5027375040436
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Scott® Handtücher werden aus hochsaugfähigem und reißfestem AIRFLEX*-Material hergestellt und bieten höchste Zuverlässigkeit und gleichbleibende Qualität bei optimalem Gebrauchswert.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Slimroll™
Verwendung für Produkt:
Aquarius™ Slimmroll™ Handtuchspender 6953, 6959, 9960
Maße:
19,8 cm x 165 m (B x L)
Anzahl der Lagen:
1-lagig
saugfähig:
Ja
reißfest:
Ja
Material des Papierhandtuches:
Airflex™, 56 % recyclebar
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Slimroll™
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
6
pro Rolle
€ 5,59*
ab € 12,13*
€ 12,13*
3 Tage
312
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 12,23*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 12,73*
2 Tage
420
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,91*
€ 12,91*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 50,65*
€ 64,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,65*
€ 76,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,50*
€ 76,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,73*
€ 74,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,96*
€ 73,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 58,94*
€ 70,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 8,44167* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.