Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446207601 Herst.-Nr.: 6781 EAN/GTIN: 5033848038466 |
| |
|
| | |
| Komfort wie daheim von einer der beliebtesten Marken mit Kleenex® Papierhandtüchern. Weiche Slimroll™ Handtücher für eine gehobene Ausstattung in kleinen Waschräumen ohne Kompromisse bei der Hygiene. Weiche und sanfte Papierhandtücher mit Markenprägung in einer Rolle für nahtloses Händetrocknen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ultra™ | Verwendung für Produkt: | Aquarius Rollenhandtuchspender 7375, 7376 | Maße: | 19,8 cm x 100 m (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Material des Papierhandtuches: | Airflex™ | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 6 Rl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchrolle Ultra™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchttücher, Handreinigungstuch, Handtuchrollen, Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, feuchtpflegetücher, kimberly clark feuchttücher, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paket | € 9,95* | ab € 43,84* | € 55,63* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 47,99* | € 61,08* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 47,02* | € 61,82* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paket | € 7,50* | ab € 50,12* | € 65,87* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 52,85* | € 67,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 7,83667* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|