Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Handtuchpapier PureSoft 277570 V-Falz 2lg 3.200 Bl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/350/a014350o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/350/a014350o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446024100
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     277570
EAN/GTIN:
     4000735354399
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher
Satino by WEPA Papierhandtücher PureSoft 24 x 23 cm (B x L) Papier, 100 % recycelte Wellpappe softbeige 20 x 160 Bl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PureSoft
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender 331010, 331020
Maße:
24 x 23 cm (B x L)
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Ausführung der Falzung:
Z/Z-Falz / V-Falz
geprägt:
Ja
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
dermatologisch getestet:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel, Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelte Wellpappe
Farbe des Papierhandtuches:
softbeige
Packungsmenge:
20 x 160 Bl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Papierhandtücher PureSoft
Kompatibel mit:
PT3-System
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 2-lagig 24 x 23 cm v-falz, falthandtuch v-falz, falthandtuch 2-lagig, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
pro Paket
€ 5,95*
ab € 19,67*
€ 27,37*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 22,61*
€ 32,13*
2 Tage
253
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,88*
€ 42,21*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,13*
€ 38,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,53*
€ 37,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,04*
€ 35,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,85*
€ 34,33
pro Paket
ab 32 Pakete
€ 28,20*
€ 33,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,61*
€ 26,91
pro Paket
1 Paket enthält 3.200 Blätter (ab € 0,00707* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WEPA Category Solutions
277540
ab € 20,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.