Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446019901 Herst.-Nr.: 61563 EAN/GTIN: 6414301061563 |
| |
|
| | |
| Weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen. Empfohlen für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und höhere Anwendererwartungen. Die Einzelblattentnahme in Kombination mit dem KATRIN Falthandtuchspender M gewährleistet eine hygienische, berührungslose Anwendung und einen kontrollierten, sparsamen Verbrauch. Die einzigartige Windrad-Prägung verbindet attraktives Design mit ausgereifter Technik und bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit. Das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand. Es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit. Die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Plus L3 | Verwendung für Produkt: | Katrin Handtuchspender Inclusive M 77410, 77434, Handtuchspender 988366, 988113 | Maße: | 24 x 32 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 3-lagig | Ausführung der Falzung: | Interfold-Falz / W-Falz | geprägt: | Ja | reißfest: | Ja | geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln: | Ja | dermatologisch getestet: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | PEFC | Material des Papierhandtuches: | 100 % Zellstoff | Farbe des Papierhandtuches: | hochweiß | Packungsmenge: | 25 x 90 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher Plus L3 | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, metsä tissue falthandtuch, falthandtuch 3 lagig, falthandtuchpapier, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 28,33* | € 38,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 43,98* | € 56,98* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 44,19* | € 59,08* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 47,14* | € 60,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 49,49* | € 63,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.250 Blätter (ab € 0,01964* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|