| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-446019400 Herst.-Nr.: 4633 EAN/GTIN: 5027375052996 |
| |
|
| | |
| Angenehmes Waschraumerlebnis mit den bekannten und bewährten Produkten der Marke Kleenex®, für unvergleichlichen Komfort bei gleichzeitiger Einhaltung hoher Hygienestandards am Arbeitsplatz. Die Einzelblattabgabe fördert die Handhygiene durch Minimierung des Kontaminationsrisikos, indem jeweils nur das aktuell zum Händetrocknen verwendete Papierhandtuch berührt wird. Die Einzelblattabgabe trägt auch zur Kostensenkung bei, da nur die tatsächlich zum Händetrocknen gebrauchten Papierhandtücher entnommen werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | ULTRA™ | Verwendung für Produkt: | Aquarius™ Handtuchspender 7171, 6945, Handtuchspender MultiFold 7023 | Maße: | 24,1 x 19,1 cm (B x L) | Anzahl der Lagen: | 2-lagig | Ausführung der Falzung: | Interfold-Falz / W-Falz | geprägt: | Ja | saugfähig: | Ja | Material des Papierhandtuches: | Airflex™ | Farbe des Papierhandtuches: | weiß | Packungsmenge: | 18 x 150 Bl./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Papierhandtücher ULTRA™ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtuch kleenex 2 lagig, falthandtuch 2-lagig, falthandtuch kleenex, Einmalhandtuch, Formathandtuch, Formathandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papiertuch, Papiertücher, Wischtuch, Wischtücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,46* | € 43,38* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 32,81* | € 44,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 44,30* | € 58,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,36* | € 63,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 53,08* | € 70,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.700 Blätter (ab € 0,01166* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|