| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-439069200 Herst.-Nr.: 40386 EAN/GTIN: 4015544722499 |
| |
|
| | |
| Diese Flachdeckel für Coffee-to-go-Becher kommen komplett ohne Plastik aus. Sie bestehen ausschließlich aus Pappe und sind besonders stabil. Eine zusätzliche PE-Beschichtung wie bei anderen Pappdeckeln ist nicht mehr nötig. Die Deckel mit Trinköffnung verschließen Ihre Pappbecher dicht und auslaufsicher. Sie sind daher super für Coffeeshops, Bäckereien, Espressobars, Backshops, Flughafen- und Bahnhofskioske, Raststätten, Events und überall dort, wo es Heißgetränke zum Mitnehmen gibt. Mit Trinköffnung. Geschmacks-, geruchsneutral und auslaufsicher. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Only Paper | Einweg: | Ja | Verwendung für Produkt: | NATURE Star Trinkbecher Only Paper 403103 | Durchmesser: | 80 | Werkstoff: | 100 % Pappe | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 50 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Trinkbecherdeckel Only Paper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Becherdeckel, Deckel Becher, Einweg-Deckel, Einwegdeckel, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, mehrweg-becher weiß, ausschankbecher, Bewirtungen, Deckel, Trinkbecher, Trinkbecherdeckel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 3,51* | | | | | 13 Tage | | | 20 | | € 5,87* | ab € 2,87* | € 3,78* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 2,63* | € 4,42* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,66* | € 4,58* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,74* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|