Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NATURE Star Deckel 40046 C-PLA 9x2,4cm weiß 50 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/853/a012853b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/853/a012853b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439057100
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     40046
EAN/GTIN:
     4015544400465
Suchbegriffe:
Ausschankbecher
Heißgetränke-Becher
Heißgetränkebecher
Kaltgetränke-Becher
Aus nachwachsenden Rohstoffen. Industriell kompostierbar sehr stabil und geschmacksneutral. Mit praktischer Trinköffnung. Kein Verschütten, kein Kleckern. Hält Heißgetränke länger warm. Perfekt für unterwegs. Der Trinkbecherdeckel ist Lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Einweg:
Ja
Produktverwendung:
Trinkbecher Ø 9 cm
Maße:
9 x 2,4 cm (Ø x H)
Normnummer:
EN 13432
Werkstoff:
C-PLA Kunststoff
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trinkbecherdeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 2,65*
€ 4,54*
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 4,71*
1 Tag
42
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,06*
6 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,81*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,91*
€ 6,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,54*
€ 6,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,36*
€ 6,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0782* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.