Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Isolierkanne Supreme 2214 1l edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/788/a009788g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/788/a009788g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-439013400
Hersteller:
     Helios
Herst.-Nr.:
     2214
EAN/GTIN:
     4006657022149
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Höchster Anspruch an höchste Qualität – das ist Supreme, die Isolierkanne, die durch ihre elegant matte Oberfläche begeistert. Filigrane Anmutung, wertiges Design, Eleganz in Vollendung: Supreme haben wir für die Anwendung im Hotel oder im Konferenzbereich entwickelt. Einfache Handhabung und einfaches Reinigen sind Argumente für dieses Modell. Absolute Bruchsicherheit und perfekte Warmhaltung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Supreme
Höhe:
19,5
Fassungsvermögen:
1
spülmaschinenfest:
Ja
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Material:
Edelstahl
Oberflächenbeschaffenheit:
mattiert
Farbe:
edelstahl
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Isolierkanne Supreme
Material des Einsatzes:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne edelstahl 1l, isolierkanne, isolierkanne edelstahl, Bewirtungen, Getränkespender, Isolierkannen, Kaffeekannen, Kannen, Teekannen, Thermoskannen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,84*
€ 49,96*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 50,44*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,39*
€ 53,26*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 41,81*
€ 56,76*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 58,76*
€ 78,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,88*
€ 61,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
400-2647
ab € 11,32*
Sonstiges
Assheuer + Pott
11444
ab € 27,79*
Sonstiges
Porzellanfabriken Christian Seltmann
482-122
ab € 105,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.