| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-430011790 Herst.-Nr.: 17121E EAN/GTIN: 3130630171218 |
| |
|
| | |
| Sorgfältige Verarbeitung und verstärkter Schutz (auch an den Ecken und an den Seiten), silikonisiertes Gummiband für einen guten Halt im Inneren der Hülle, unabhängig von der Größe des Computers. Einziehbarer PU-Griff für guten Halt und um Platz zu sparen (keine zusätzliche Dicke). L-förmige Öffnung, um zu verhindern, dass der Laptop herunterfällt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Sleeve | Produktverwendung: | bis (13-14") | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | Minifronttasche mit Reißverschluss | Verschluss: | Reißverschluss | Griff vorhanden: | Ja | Werkstoff: | Polyester, 100 % recycelt | Farbe: | business schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookhülle Sleeve | Innenmaße: | 35 x 25 x 2 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 37 x 28 x 2,5 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Laptophüllen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Notebooktaschen, Schutzhüllen, Schutzschalen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 24,41* | € 34,36* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 25,17* | € 35,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|