Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Dokumentenmappe 400000992 DIN A4 Füllhöhe 10mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/860/a006860h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/860/a006860h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/872/a013872u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-370000100
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     400000992
EAN/GTIN:
     4002030027084
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Zum Aufbewahren und Sammeln von Dokumenten, Zeitschriften etc.
Weitere Informationen:
Maße:
24,5 x 31,8 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
80 Bl. (80 g/m²)
max. Füllhöhe an Papier:
10
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Verschluss:
Druckknopf
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Hartpappe, recycelt
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dokumentenmappe
Stärke:
1,4
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Heft-Box, Heftbox, Heftsammler, Heftschonbox, Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, Dokumentenbox, Sammelbox, einschlagmappe schwarz a4, einschlagmappe schwarz, einschlagmappe din a4, Ablagemappen, Aktenmappen, Dokumappen, Dokumentenmappen, Jurismappen, Mappen, Ordnungsmappen, Sammelmappen, Schriftstückmappen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 9,02*
€ 13,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 13,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,13*
€ 13,61*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 9,23*
€ 14,18*
1
€ 6,95*
ab € 9,48*
€ 14,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.