Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perleberg Karte Ruhestand Lifestyle 741-0044


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/945/a012945z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/945/a012945z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-330007800
Hersteller:
     Perleberg
Herst.-Nr.:
     741-0044
EAN/GTIN:
     4027421708205
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunschkarten Pensionierung
Glückwunschkarten Ruhestand
Perleberg Faltkarte Lifestyle Ruhestandskarte 240g/m² mehrfarbig Ruhestand Jetzt ist Zeit für die wirklich wichtigen Dinge
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lifestyle
Maße:
116 x 166 mm (B x H)
Grammatur:
240
beidseitig bedruckbar:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
handschriftlich
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Umschlag
Werkstoff:
Karton
Farbe:
mehrfarbig
Motiv:
Ruhestand
Text des Aufdruckes:
Jetzt ist Zeit für die wirklich wichtigen Dinge
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltkarte Lifestyle
Variante:
Ruhestandskarte
Weitere Suchbegriffe: Karten Pensionierung, Karten Ruhestand, Pensionierung Karten, Ruhestand-Karten, doppelkarte, Briefkarten, Karten, Postkarten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,84*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,96*
€ 1,86*
4 Tage
85
30
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,14*
4 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,62*
6 Tage
85
1
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 3,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.