Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2055 C4 90g oF natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/663/a010663v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327672370
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2055
EAN/GTIN:
     4003630000408
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 of nk weiß 90g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 br, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 1,89*
2 Tage
24
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,96*
3 Tage
744
30
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,10*
4 Tage
744
1
€ 6,95*
ab € 2,16*
€ 3,53*
5 Tage
743
1
€ 5,99*
ab € 2,53*
€ 4,09*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,53*
€ 1,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,41*
€ 1,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0428* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,84*
Sonstiges
Maul
1642002
ab € 21,02*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.