Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2272 C/0 140x215mm hk ws 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/679/a010679o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/679/a010679o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327665001
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2272
EAN/GTIN:
     4003630116116
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche C/0 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 5 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
C/0
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
12
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
140 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
170 x 225 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
217
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,24*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,74*
€ 1,28*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,16*
€ 1,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,04*
€ 1,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,94*
€ 1,12
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04047613
ab € 1,22*
Ähnlich
Soennecken
2372
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.