Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Luftpolstertasche 2372 C/0 140x215mm hk ws 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/679/a010679f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/679/a010679f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327216501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2372
EAN/GTIN:
     4003630124821
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Soennecken Luftpolstertasche C/0 mit Haftklebung Kraftpapier weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
C/0
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Ausführung des Füllmaterials:
Polyethylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Gewicht:
12
Werkstoff:
Kraftpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
140 x 215 mm (B x H)
Außenmaße:
170 x 225 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche weiß selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
84
1
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 12,29*
3 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 12,30*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 8,55*
€ 12,52*
5 Tage
274
1
€ 5,50*
ab € 15,55*
€ 21,28*
4 Tage
274
4
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 22,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,72*
€ 13,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,09*
€ 13,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,84*
€ 10,52
pro Paket
ab 6000 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,15*
Zubehör
Herlitz
8770307
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.