Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRPRO Luftpolstertasche C16 04077613 hk ws 10 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/849/b052849u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/849/b052849u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327018901
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04077613
EAN/GTIN:
     4040134031361
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
AIRPRO Luftpolstertasche 16/F mit Haftklebung, Lochung für Klammer Papier weiß 10 St./Pack.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung:
16/F
Grammatur:
80
Fenster vorhanden:
Nein
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung, Lochung für Klammer
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Ausführung des Füllmaterials:
Polypropylen
Materialtrennung möglich:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
26
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Luftpolstertasche
Innenmaße:
220 x 340 mm (B x H)
Außenmaße:
240 x 350 mm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polstertaschen gelocht padded bag, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche weiß, Briefumschlag, Briefumschläge, Luftpolsterumschläge, Luftpolsterversandtaschen, Polsterkuverts, Polstertaschen, Polsterumschlag, Polsterumschläge, Polsterversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandtaschen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 3,54*
3 Tage
22
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 3,60*
2 Tage
29
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,53*
€ 4,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04067613
ab € 1,72*
Ähnlich
Bong
04087613
ab € 1,94*
Ähnlich
Bong
04088613
ab € 2,75*
Ähnlich
Bong
4047613
ab € 1,23*
Ähnlich
Bong
00012232
ab € 0,38265*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.