| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327214470 Herst.-Nr.: 2952 EAN/GTIN: 4003630124586 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 110g/m² natronbraun 250 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format des Umschlages: | DIN B4 | Maße: | 250 x 353 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 110 | Innendruck vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | wasserfest: | Nein | reißfest: | Nein | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 250 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b4 110g of sk braun, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 14,24* | € 19,83* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 14,24* | € 20,53* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 38,03* | € 50,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05696* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|