Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2108 B4 oF sk natronbraun 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327667970
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2108
EAN/GTIN:
     4003630143853
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 110g/m² natronbraun 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
reißfest:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 110g of sk braun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,42*
€ 2,44*
2 Tage
48
1
€ 5,95*
ab € 1,49*
€ 2,48*
4 Tage
458
25
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,69*
6 Tage
458
1
€ 5,99*
ab € 2,47*
€ 4,01*
5 Tage
458
1
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,11*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,93*
€ 2,30
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2952
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.