Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2952 B4 110g oF sk braun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-327214470
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2952
EAN/GTIN:
     4003630124586
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Soennecken Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 110g/m² natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserfest:
Nein
reißfest:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b4 110g of sk braun, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
149
€ 5,95*
ab € 14,15*
€ 19,72*
€ 7,95*
ab € 14,26*
€ 20,42*
€ 4,50*
ab € 38,07*
€ 50,93*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,21*
€ 21,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,0566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04280337
ab € 0,04874*
Ähnlich
Soennecken
2108
ab € 1,42*
Ähnlich
Soennecken
2909
ab € 17,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.