| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-327213101 Herst.-Nr.: 2093 EAN/GTIN: 4003630124456 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche | Format: | DIN C5 | Maße: | 162 x 229 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 90 g/m² | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Innendruck vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | Material: | Papier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 500 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Tellerfeder, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 12,24* | € 18,02* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 13,16* | € 18,35* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,71* | € 33,06* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,68* | € 35,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,75* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,02632* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|