Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327209160 Herst.-Nr.: 5475C EAN/GTIN: 3329680547504 |
| |
|
| | |
| Bringen Sie mit der Pollen Kollektion Ihre Kreativität zum Ausdruck. Genießen Sie die leuchtenden, starken Farbentöne, in höchster Qualität. Hinterlassen Sie bei wichtigen Ereignissen in Ihrem Leben, sei es zu Geburtstagen, Hochzeiten und weiteren Einladungen besonderer Anlässen, einen starken Eindruck. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Pollen® | Format: | DIN lang | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 120 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Wasserzeichen vorhanden: | Nein | Innendruck vorhanden: | Nein | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Laserdrucker, Inkjetdrucker | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Material: | Papier | Farbe: | grün | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag Pollen® |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhüllen din lang grün, briefumschlag c5/6, briefumschläge farbig din lang, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,50* | € 5,69* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,61* | € 5,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,15* | € 6,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,68* | € 9,71* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,175* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|