| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327164800 Herst.-Nr.: 2069 EAN/GTIN: 4003630138095 |
| |
|
| | |
| Soennecken Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 25 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format des Umschlages: | DIN C5 | Maße: | 162 x 229 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Grammatur: | 90 | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | Farbe: | natronbraun | Packungsmenge: | 25 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c5 90g hk braun of, briefumschlag c5, briefumschlag c5 90 g, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,70* | € 1,24* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,83* | € 1,35* | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,44* | € 2,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,42* | € 2,36* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,46* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,028* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|