Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Permanentmarker 3000 4-3000002 1,5-3mm Rundspitze rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/510/a011510u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/510/a011510u.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-305030730
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-3000002
EAN/GTIN:
     4004764007974
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Permanentmarker zum Beschriften, Markieren und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
3000
Produktverwendung:
Folie, Glas, Holz, Karton, Papier, Kunststoff, Gummi, Leder, Metalle, Porzellan, Stein, Styropor
Strichstärke:
1,5-3
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
permanente, geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schaftfarbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker 3000
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
497
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,39*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,40*
€ 1,44*
2 Tage
1994
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 1,44*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,46*
€ 1,51*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,61*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25002
ab € 2,71*
Zubehör
edding
4-T100002
ab € 4,93*
Zubehör
edding
4-T25002
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.