Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Flipchartmarker 380 4-380-4 1,5-3mm sw/rt/bl/gn 4 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/518/a011518c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/518/a011518c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304714199
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-380-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Die Tinte in brillanten Farben schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch. Sehr gut für Moderationen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
380
Strichstärke:
1,5-3
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
türkis
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker 380
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, edding flipchartmarker 1,5 - 3 mm, flipchart-marker edding, flipchart marker, Flipchartbeschriftungen, Flipchartstifte, Marker, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,47*
€ 7,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,43*
€ 5,27
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.