Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Trockentextmarker Megaliner 3960304 leuchtgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/497/a014497m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/497/a014497m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304223710
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     3960304
EAN/GTIN:
     4084900280386
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Trockenmarker-Mine
Diese extrem leuchtenden, dicken Farbstifte bringen den Fokus auf die wirklich wichtigen Elemente Ihrer Arbeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Megaliner
Stärke der Mine:
6,25
Schreibfarbe:
gelb
Länge:
175
inkjet geeignet:
Nein
Ausführung der Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trockentextmarker Megaliner
Ausführung der Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarkermine, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, trockentextmarker lyra gelb, trockenmarker, trockenmarker lyra, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstifte, Markierstifte, Schreibgeräte, Stifte, Textmarker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,45*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,76*
€ 1,49*
4 Tage
291
30
Frei Haus
ab € 1,38*
€ 2,37*
6 Tage
291
1
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,60*
5 Tage
291
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
114807
ab € 0,85*
Ähnlich
Staedtler
128 64-1
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.