Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Flipchartmarker 32 EcoLine 4-32003 1-5mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/171/y000171n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304218450
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-32003
EAN/GTIN:
     4004764946983
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kunststoffteile bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material (83% post-consumer). Speziell zum Schreiben auf Flipchartpapier. Geruchslose Tinte schlägt nicht auf die nachfolgenden Seiten durch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
32 EcoLine
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 90 % recycelt
Schaftfarbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker 32 EcoLine
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,39*
1 Tag
213
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,42*
1
€ 4,30*
ab € 0,82*
€ 1,48*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,88*
€ 1,62*
9 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-32383N
ab € 5,29*
Zubehör
edding
4-FTK25003
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.