Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Flipchartmarker Lumocolor 356 B-9 2-5mm Keilspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/536/y000536o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/536/y000536o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/536/y000536p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304214790
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     356 B-9
EAN/GTIN:
     4007817356159
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ideal für Papier, da Tinte nicht durchschlägt, mit blockierter Spitze.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 356
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flipchartmarker Lumocolor® 356
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
schwarz
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Zeichentusche-Isograph, flipchart-marker keilspitze, flipchart marker, Flipchartbeschriftungen, Flipchartstifte, Marker, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,34*
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,38*
2 Tage
29
1
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,41*
10 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,42*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.