Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner point 88 Big Box 8820-1 0,4mm sortiert 20 St./Pack.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/114/a011114h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304137699
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8820-1
EAN/GTIN:
     4006381138666
Suchbegriffe:
Feinliner-Set
Feinschreiber-Set
Fineliner-Set
feinliner-set stabilo
Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Big Box point 88®
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
schwarz, blau, rot, grün, pink, lila, braun, azurblau, gelb, orange, dunkelrot, violett, mittelblau, eisgrün, türkisblau, olivgrün, hellgrün, ocker dunkel, hellgrau, dunkelgrau
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
geeignet für Schablone:
Ja
Technik des Tintenspeichers:
Tamponsystem
Farbe der Kappe:
farbig sortiert
Schaftfarbe:
orange/weiß
Anzahl der Farben:
20 Farben
Packungsmenge:
20 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Big Box point 88®
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Metall
Weitere Suchbegriffe: feinliner set, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,06*
1 Tag
111
1
pro Box
€ 5,49*
ab € 8,16*
€ 12,10*
1 Tag
1
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,99*
1 Tag
44
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 9,45*
€ 13,90*
Lager 1375
1
pro Box
€ 7,95*
ab € 10,09*
€ 15,38*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,38*
€ 18,30
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,09*
€ 16,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 13,17*
€ 15,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Box
1 Box enthält 20 Stück (ab € 0,5045* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.