Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker 3373 sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/457/a012457c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/457/a012457c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304064299
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3373
EAN/GTIN:
     4003630022509
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Die Schreibfarben orange, rot, rosa, blau + grün können bis zu 4h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen, die gelbe Variante kann bis zu 24h offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
2-5
Schreibfarbe:
gelb, grün, orange, rosa
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5 mm, highlighter, highlighter set, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,99*
€ 1,97*
2 Tage
10771
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 2,01*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,60*
€ 1,90
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,2475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-24-4
ab € 1,97*
Ähnlich
STABILO
73/4
ab € 3,41*
Ähnlich
STABILO
70/4
ab € 2,79*
Ähnlich
Staedtler
364 WP4
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.