| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-304023799 Herst.-Nr.: 4-361-8-S2999 EAN/GTIN: 4057305058423 |
| |
|
| | |
| Der edding 361 Whiteboardmarker ist ein Allroundtalent. Im Büro kann damit schnell die Planung von Aufgaben oder das Moderieren eines Brainstormings schriftlich festgehalten werden. Im Unterrichten hilft der Stift Sachverhalte zu visualisieren und zu Hause kann damit schnell ein Gruß hinterlassen werden. Dieser Whiteboardmarker ist immer einsatzbereit. Die Tinte lässt sich trocken abwischen von fast allen geschlossenen Oberflächen wie z.B. Emaille und Melamin. Die Farben schwarz, rot, blau und grün sind nachfüllbar mit der edding BTK 25 Nachfülltinte. Ersatzspitzen sind erhältlich. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen auf dem Tisch und der Stift kann hiermit an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | 361 | Strichstärke: | 1 | Schreibfarbe: | 2 x schwarz, je 1 x rot, blau, grün, orange, braun, violett | Spitze: | Rundspitze | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Schreibfl³ssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Spitze austauschbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Ja | Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | nachfüllbar: | Ja | schnelltrocknend: | Ja | wasserfest: | Nein | abwischbar: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | grau | Anzahl der Farben: | 7 Farben | Packungsmenge: | 8 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboardmarker 361 | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, flipchart-marker edding 4er, flipchart-marker edding, flipchart marker, Marker, Markierungsstifte, Präsentationsmarker, Schreibgeräte, Stifte, Tafelmarker, Tafelstifte, Wandtafelzubehöre, Whiteboardstifte, Whiteboardzubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,47* | € 11,38* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 7,25* | € 11,40* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,23* | € 15,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 10,67* | € 15,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,44* | € 20,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,90625* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|