Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard-/ Flipchartmarker oeco 3198 bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/150/y000150s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/150/y000150s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304023650
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3198
EAN/GTIN:
     4003630031075
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Ideal zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards, auch für Flipcharts geeignet. Trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Strichstärke:
1,5-3
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte, butylacetatfrei
abwischbar:
Ja
Spitze austauschbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard-/Flipchartmarker oeco
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.